Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videokabel DVI-D (m) auf DVI-D (m), schwarz 2m 6.6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videokabel DVI-D (m) auf DVI-D (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 Videokabel DVI-D (m) auf DVI-D (m), schwarz 2m 6.6ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7E2DVI-02M-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2DVI-02M-BLK
EAN/GTIN:
     4038489020505
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen.
+ Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität.
+ Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität.
+ Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
120 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.