Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 4GB DDR3 PC3-12800 - 1600mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V7128004GBD-DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 4GB DDR3 PC3-12800 - 1600mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V7128004GBD-DR
V7 4GB DDR3 PC3-12800 - 1600mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V7128004GBD-DR
Artikel-Nr.:
     C2033-V7128004GBD-DR
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7128004GBD-DR
EAN/GTIN:
     5050914959555
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD-Video- und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

4GB DDR3 1600MHZ Memory Modul
Verbesserte System-Leistung
SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
100%ige Kompatibilität
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Produktfarbe:
Grün
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
32 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, v7 ddr3 ram 4gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.