Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 PS12.5W9A2-2E Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2033-PS12.5W9A2-2E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     PS12.5W9A2-2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
276.69 mm
Höhe:
155.5 mm
Tiefe:
0.25 mm
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Produktfarbe:
Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
12.5 "
Bildschirmdiagonale (cm):
31.75 cm
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.