Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Kabelgebundene USB-Tastatur mit PS2-Adapter – UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Kabelgebundene USB-Tastatur mit PS2-Adapter – UK
V7 Kabelgebundene USB-Tastatur mit PS2-Adapter – UK
V7 Kabelgebundene USB-Tastatur mit PS2-Adapter – UK
Artikel-Nr.:
     C2033-KU200UK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     KU200UK
EAN/GTIN:
     662919096224
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Adapter USB PS/2
Adapter USB PS2
Die KU200 von V7 ist eine kabelgebundene Tastatur in Standardgröße, die auf Funktionalität und Langzeitkomfort ausgerichtet ist. Mit den Media-Hotkeys können Sie schnell auf verschiedene Grundfunktionen zugreifen und so Zeit sparen. Die KU200 ist benutzerfreundlich und sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Sie ist außerdem mit USB-Kabelverbindung für umfassende Kompatibilität ausgestattet. Die Tastatur verfügt über ein strapazierfähiges, haltbares und spritzwassergeschütztes Design mit robusten, anpassbaren Füßen. Die Tastatur verfügt über eine 2 Jahre Garantie,
Weitere Informationen:
Gewicht:
499 g
Tiefe:
142 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
448 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, WEEE
Verpackungsbreite:
463 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
500 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.