| |
|
| Artikel-Nr.: C2033-CBL-MH1WHT-5E Herst.-Nr.: CBL-MH1WHT-5E EAN/GTIN: 4038489023896 |
| |
|
| | |
| Für einen Bildschirm, Display oder Projektor mit HD Auflösung bietet der V7 Mini DisplayPort-HDMI Adapter die richtige Verbindung zum Apple MacBook, MacBook Pro sowie alle anderen Mini DisplayPort Geräte. Vom Blue-Ray Player oder HD-Receiver aus ermöglicht er die Präsentation von High Definition Filmen und Aufnahmen am Widescreen-Display.Einfach in seiner Plug & Play Verwendung - ohne Treiber oder Software-Installation - macht dieser schicke Adapter jedes Gerät mit Mini DisplayPort abwärtskompatibel zum schon vorhandenen Display oder Projektor mit HDMI Eingang. Weitere Informationen: | | Material: | Kupfer | Abmessungen (BxTxH): | 17 x 4.5 x 1.5 mm | Kabellänge: | 0.17 m | Anschluss 1: | mini DisplayPort | Anschluss 2: | HDMI | Produktfarbe: | Weiß | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Weiblich | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 10 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |