Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Jahresplaner BxH 1200 x 900 mm mit 365-Tage-Einteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner
Jahresplaner
Jahresplaner
Jahresplaner
Jahresplaner
Artikel-Nr.:
     C201Q-533072
Hersteller:
     QUIPO
Herst.-Nr.:
     533072
EAN/GTIN:
     8712752105910
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner, BxH 1200 x 900 mm, mit 365-Tage-Einteilung.

Einfacher und schneller Überblick über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Produktionsabläufe, Urlaubsplanung, Messen, Seminare etc. Komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar und für jeden sichtbar. Tafel beschreibbar mit Boardmakern und trocken abwischbar, somit sind Änderungen und Anpassungen jederzeit schnell möglich. Monatsnamen können selbst auf der Tafel beschriftet werden, somit ist der Startzeitpunkt jederzeit möglich. Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation und Planung.

Die visuelle Darstellung von Betriebsabläufen auf Planungstafeln ist das einfachste und wirkungsvollste Mittel, stets den Überblick zu behalten. Durch den Jahresplaner lassen sich Termine, Projekte, Meilensteine und Verantwortlichkeiten optimal organisieren. Tafeloberfläche weiß lackiertes Stahlblech, bedruckt mit einem UV-beständigem Speziallack. Umlaufend mit einem silbermatt, eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken. Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche. Im Lieferumfang enthalten ist jeweils ein 300 mm langes Ablageboard sowie Montagematerial. Für max. 33 Personen (oder Objekte) in Ganzjahresübersicht bzw. für 66 Personen (oder Objekte) in Halbjahresübersicht.

Sonderabmessungen und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenfarbe:
alusilber
Breite:
1200 mm
Tafelfarbe:
weiß
Höhe:
900 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Oberfläche:
Stahl, lackiert
Gewicht:
10 kg
Tafelmaterial:
Stahlblech, lackiert
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, multiplaner jahreplaner, quipo plantafel, plantafel jahreskalender, QUIPO, Agile, Agiles Projektboard, Agile Projektboards, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Jahresplanung, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Leanmanagement, Magnettafel, Magnettafeln, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Monatsplaner, Planer, Planungstafeln, Plantafeln, Organisationstafeln, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Scrum, Scrum-Board, Scrum-Boards, Scrumboards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,30*
€ 151,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,16*
€ 147,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,53*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 138,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.