Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  > Artikel

Scrum-Zubehörset ,für Boards BxH 2000 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scrum-Zubehörset
Scrum-Zubehörset
Artikel-Nr.:
     C201Q-533070
Hersteller:
     QUIPO
Herst.-Nr.:
     533070
EAN/GTIN:
     8712752105996
Suchbegriffe:
Magnetfolie
Scrum-Zubehörset, für Boards BxH 2000 x 1200 mm, Magnetfolien, Marker, Etiketten, Halter, Wischer.

Umfangreiches Zubehör für die Projektplanung und Visualisierung der Arbeitsschritte. Ideal für agile Projektmanagement-Methoden wie Scrum und Kanban. Abwischbare und wiederverwendbare Magnetfolien, die individuell mit Markern beschriftet werden können.

Das Set beinhaltet: - 40 Magnetfolien Scrum 75 x 75 mm, je 10 in Farbe Grün, Gelb, Orange, Rot, beschreibbar mit jedem trocken abwischbaren Marker - 10 Magnetfolien Attention, gelb-schwarz - 10 Magnetfolien New Star, gelb-schwarz - 4 Boardmarker, je 1 schwarz, rot, blau und grün - 4 Planungsmarker, je 1 schwarz, rot, blau und grün - 1 Stiftehalter, magnetisch - 1 Trockenwischer mit integriertem Magnet, inkl. 10 Ersatzfilze
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
je 10 Magnetfolien Scrum 75x75 mm (in Grün, Gelb, Orange, Rot), je 10 Magnetfolien Attention und New Star (gelb-schwarz), je 4 Board- und Planungsmarker (in Schwarz, Rot, Blau, Grün), 1 Stiftehalter (magnetisch), 1 Trockenwischer (magnetisch), inkl. 10 Ersatzfilze
Weitere Suchbegriffe: QUIPO, Agile, Agiles Projektboard, Agile Projektboards, Boardzubehör, Boardzubehöre, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Kanbankarte, Kanbankarten, Kanbanmagnet, Kanbanmagnete, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Leanmanagement, Magnet, Magnete, Magnetfolie zum Beschriften, Magnetfolien zum Beschriften, Marker, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Notizblock, Notizblöcke, Notizzettel, Planungskarte, Planungskarten, Planungstafel, Planungstafeln, Plantafeln, Plantafel, Organisationstafeln, Projektmagnet, Projektmagnete, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Scrum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,34*
€ 185,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,91*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,93*
€ 180,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,69*
€ 169,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.