Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Taskboard für Scrum und Kanban mit 5 Bahnen BxH 1200 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taskboard für Scrum und Kanban
Taskboard für Scrum und Kanban
Taskboard für Scrum und Kanban
Taskboard für Scrum und Kanban
Taskboard für Scrum und Kanban
Artikel-Nr.:
     C201Q-532808
Hersteller:
     QUIPO
Herst.-Nr.:
     532808
EAN/GTIN:
     8712752105880
Suchbegriffe:
QUIPO
Agile
Agiles Projektboard
Agile Projektboards
Taskboard für Scrum und Kanban, mit 5 Bahnen, BxH 1200 x 900 mm.

Überblick und Visualisierung über den aktuellen Projektstatus und die einzelnen Arbeitsschritte sind für alle Beteiligten jederzeit sichtbar. Das Board unterstützt und verbessert die Selbstorganisation und die Visualisierung der Planungsprozesse agiler Projekt-Teams. Der Fortschritt und die Hindernisse eines Projektes können regelmäßig für alle sichtbar festgehalten werden. Individuelle Anpassungen an sich ändernde Projektanforderungen sofort möglich. Projekte effizient und erfolgreich planen.

Das Board ist der Grundbaustein für ein erfolgreiches Projekt, da die Projekt-Teams einen ständigen Überblick über die Workflows in Form einzelner Arbeitsschritte haben. Es fördert die direkte Kommunikation innerhalb des Projekt-Teams und somit auch die Effektivität und Zusammenarbeit. Mit fünf Story-Bahnen können die User-Stories und Sprint-Tasks auf dem Board dargestellt werden. Lieferbar in zwei unterschiedlichen Größen, Tafeloberfläche weiß lackiertes Stahlblech, bedruckt mit einem UV-beständigem Speziallack. Umlaufender, silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken. Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche. Im Lieferumfang enthalten ist jeweils ein 300 mm langes Ablageboard sowie Montagematerial.

Sonderabmessungen und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenfarbe:
alusilber
Breite:
1200 mm
Tafelfarbe:
weiß
Höhe:
900 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
10 kg
Tafelmaterial:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,81*
€ 151,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,67*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,99*
€ 143,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.