Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetische Infotasche ,für Überschriften, DIN A4 hoch / DIN A5 quer, 225 x 60 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetische Infotasche
Magnetische Infotasche
Magnetische Infotasche
Magnetische Infotasche
Artikel-Nr.:
     C201O-119931
Hersteller:
     office akktiv
Herst.-Nr.:
     119931
EAN/GTIN:
     4061753042545
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4 grün
magnet-rahmen
Magnetische Infotasche, für Überschriften, DIN A4 hoch / DIN A5 quer, 225 x 60 mm, Rahmen grün, VE 10 Stk.

Präsentieren Sie Informationen auffällig und übersichtlich. Im Hoch- und Querformat nutzbar. Antireflektierende Frontfolie. Extrastarke Haftkraft. Rundum geschlossen. UV-beständig, leicht zu reinigen.

Die Taschen haften auf allen eisenhaltigen Flächen und machen jedes Whiteboard schnell zu einer übersichtlichen Informationstafel. Dauerhaft biegsame Folie mit kratzfestem Rahmendruck. Fülltiefe 3 mm. Rundum mit Magneten geschlossen. Ihre Informationen sind stets vor Verschmutzung geschützt. Infotaschen für Überschriften Mit diesen Taschen können Sie jede magnetische Tafel einfach, variabel und übersichtlich beschriften. Fülltiefe 3 mm, ideales Depot wenn Überschriften wechseln. Sie drucken den Text im gewünschten Format aus, schneiden ihn auf die Höhe von 46 mm und legen den Streifen in die Infotasche ein.

Blitzschneller Blattwechsel Ecke anheben - Blatt wechseln - Ecke loslassen - fertig. So bleibt die Infotasche immer an derselben Position, ein Zurechtrücken ist nicht erforderlich. Kein Schmutz auf Ihren Vorlagen Die Infotaschen sind mit extra starken Haftmagneten rundum geschlossen. Fülltiefe 3 mm.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4 hoch, DIN A5 quer
Ausführung Klarsichttafeln:
magnetisch
Rahmenfarbe:
grün
Material:
Folie
Gesamthöhe:
60 mm
Gesamtbreite:
225 mm
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, office akktiv, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Fototasche, Fototaschen, Infotasche, magnetisch, Infotaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Magnetische Fototasche, Magnetische Fototaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Magnettasche, Magnettaschen, Plakattasche, Plakattaschen, Postertasche, Postertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,41*
€ 63,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.