Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Design-Wandtafel Stahlblech, lackiert BxH 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Wandtafel
Design-Wandtafel
Design-Wandtafel
Design-Wandtafel
Design-Wandtafel
Artikel-Nr.:
     C201O-114023
Hersteller:
     office akktiv
Herst.-Nr.:
     114023
EAN/GTIN:
     4061753044372
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Design-Wandtafel, Stahlblech, lackiert, BxH 1200 x 900 mm, weiß.

Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Verschieb- und abnehmbare, 300 mm breite Ablage.

Qualitativ hochwertige Whiteboards mit Aluminiumrahmen, silber eloxiert, sowie runden Kunststoffecken. Verschieb- und abnehmbare 300 mm breite Ablage. Tafeloberfläche aus Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Mit Montagematerial für verdeckte Befestigung. Weiß lackiert für weniger intensiven Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wandtafel
Oberfläche:
Stahl, lackiert
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelhöhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, aktenregal weiß, aktenregal, office akktiv, 5S-Board, 5S-Boards, Designtafel, Designtafeln, Kaizen, Lean-Board, Lean-Boards, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Planungstafel, Planungstafeln, Plantafeln, Plantafel, Organisationstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, QS-Board, QS-Boards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Scrum-Boards, Scrumboards, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.