Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Design-Wandtafel Stahlblech, emailliert BxH 1800 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Wandtafel
Design-Wandtafel
Design-Wandtafel
Design-Wandtafel
Artikel-Nr.:
     C201O-114010
Hersteller:
     office akktiv
Herst.-Nr.:
     114010
EAN/GTIN:
     4061753044266
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Design-Wandtafel, Stahlblech, emailliert, BxH 1800 x 1200 mm.

Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Verschieb- und abnehmbare, 300 mm breite Ablage.

Qualitativ hochwertige Whiteboards mit Aluminiumrahmen, silber eloxiert, sowie runden Kunststoffecken. Verschieb- und abnehmbare 300 mm breite Ablage. Tafeloberfläche aus Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Mit Montagematerial für verdeckte Befestigung. Weiß emailliert für extrem lange Lebensdauer und sehr intensiven Gebrauch.

Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emailschicht bei ca. 800 °C.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wandtafel
Oberfläche:
Stahl, emailliert
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelhöhe:
1200 mm
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, aktenregal weiß, aktenregal, office akktiv, 5S-Board, 5S-Boards, Designtafel, Designtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Kaizen, Lean-Board, Lean-Boards, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Planungstafel, Planungstafeln, Plantafeln, Plantafel, Organisationstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, QS-Board, QS-Boards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Scrum-Boards, Scrumboards, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.