Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagetritt, rutschhemmend Trittfläche 550 x 300 mm 2 Stufen, BxT 700 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt, rutschhemmend
Montagetritt, rutschhemmend
Montagetritt, rutschhemmend
Montagetritt, rutschhemmend
Artikel-Nr.:
     C201E-453577
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     453577
EAN/GTIN:
     4031405510418
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montagetritt, rutschhemmend, Trittfläche 550 x 300 mm, 2 Stufen, BxT 700 x 650 mm.

Mit Aluminium-Sicherheits-Stufen. Stufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13. Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion. Obere Trittfläche 550 x 300 mm. Rutschfeste Kunststoffschuhe.

Für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet. Zur Verminderung von rutschbedingten Unfällen am Arbeitsplatz. Erfüllen die aktuelle EN 14183.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
2 Stück
Plattformhöhe:
400 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
330 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, EUROKRAFT, Alu-Tritt, Alu-Tritte, Alutritt, Alutritte, Aluminiumtritt, Leiter und Tritt, Leitern und Tritte, Montagetreppe, Montagetreppen, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,77*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,05*
€ 453,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,77*
€ 422,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.