Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

905-14 Schraubendreher für Innenvierkantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
905-14 Schraubendreher für Innenvierkantschrauben
905-14 Schraubendreher für Innenvierkantschrauben
905-14 Schraubendreher für Innenvierkantschrauben
Artikel-Nr.:
     C198-42085
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4kt-Einsteckschlüssel
Drehfutterschlüssel
Vierkant-Einsteckschlüssel
Vierkant-Schraubendreher
Schraubendreher für Innenvierkantschrauben Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.
Weitere Informationen:
SW:
14
D1:
28,0
D2:
14,6
D3:
22
L1:
120
L2:
320
L3:
38
L4:
24
Gewicht:
780 g
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Schraubenzieher, vierkanteinsteckschlüssel, vierkant-einsteckschlüssel 14 mm, 4kt-einsteckschlüssel, 905-14, 905, 14, schraubendreher, für, innenvierkantschrauben
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG