Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Luftratsche ∙ V5675 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ 308,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5675
V5675
V5675
V5675
V5675
V5675
V5675
V5675
V5675
Artikel-Nr.:
     C1971-V5675
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5675
EAN/GTIN:
     4047728056755
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
  • Für beengte Platzverhältnisse
  • Umschaltfunktion am Ratschenkopf
  • Vibrationsarm

  • Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 308.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg

  • Anzugs-Drehmoment max Nm: 67 Nm
  • Luftbedarf [l/min]: 114 l/min
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Umdrehungen/Minute (maximal): 160 upm
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
  • Handgriff: Kälteisolierender Griff
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 100.5 dB(A) Lp A
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Anzugs-Drehmoment max Nm:
67 Nm
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
114 l/min
Netto-Gewicht (g):
1200 g
Netto-Gewicht (kg):
1.2 kg
Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
100.5 dB(A) Lp A
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte:
Druckluft Werkzeug | Pneumatik Werkzeug | Luftratsche / -schrauber | Vierkant Antrieb 12,5 mm (1/2 Zoll) | V5675
Umdrehungen/Minute (maximal):
160 upm
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 05 Pneumatik-Werkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
400020 Ratschenschrauber
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel)
Ausführung (Produktart):
700 Ratschenschrauber
Länge l2:
308.5 mm
Abmessungen / Länge:
308.5 mm
Gewicht Export Gramm:
1200 g
Artikelpreis 2024:
99.00 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, knarren schraubendreher, Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Ratschenschrauber (Druckluft),Druckluftratsche,Druckluftratschen,Druckluftratschenschrauber,Knarre (Druckluft),Druckluftknarre,Ratsche (Druckluft),Schlagwerkratsche (Druckluft),Druckluftschlagwerkratsche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.