Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Mobile Werkbank Series XL mit Spezialwerkzeug Sortiment ∙ V5160 ∙ 907 mm x 481 mm x 990 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5160
V5160
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
V7276;V7276-2;V5160;V7030;V4814;V7030-2;V7026;V7026-1;V7026-2;V7280
Artikel-Nr.:
     C1971-V5160
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5160
EAN/GTIN:
     4047728051606
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Transportfahrwerk
Werkstattwagen

Mobile Werkbank mit Spezialwerkzeug Sortiment

  • Lieferung ohne Fahrgriff
  • Holzplatte inklusive Auffangrille
  • Extra hohe Schubladen für schweres und großes Werkzeug
  • 1 Schublade für Betätigungswerkzeug (753 x 398 x 75 mm)
  • 3 Schubladen für Spezialwerkzeug (753 x 398 x 206,5 mm)

  • Abmessungen / Länge: 907 mm x 481 mm x 990 mm

  • Traglast hohe Schublade: 40 kg
  • Farbe: RAL 9005 / ähnlich RAL 7012
  • Gewicht Wagen: 90 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Schublade Abmessung: 1 x 753 x 398 x 75 mm
    3 x 753 x 398 x 206 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Anzahl Rollen mit Bremse: 2

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
66 Stück
Arbeitsfläche:
Holz Multiplex, mit umlaufender Auffangrille
Einlagenmaß / Schubladengröße:
XL (750 x 393 mm)
Länge:
907 mm
Schluesselworte:
Mobile Werkbank | Werkbank und Zubehör | Montagewagen | Werkstattwagen und Zubehör | Werkzeug-Organisation | V5160
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Breite:
753 mm
Schublade Höhe (flach):
75 mm
Schublade Höhe (hoch):
206 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schubladen gesamt:
4
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen Assistent (mit Sortiment ∙ leer)
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | 650320 Gelenkwelle ∙ Achse | 650280 Radlager ∙ Radnabe
Ausführung (Produktart):
750 Mobile Werkbank mit Spezialwerkzeug Sortiment Transporter
Anzahl flache Schubladen:
1
Anzahl hohe Schubladen:
3
Schublade Abmessung:
1 x 753 x 398 x 75 mm<br/>3 x 753 x 398 x 206 mm
Traglast hohe Schublade:
40 kg
Breite:
481 mm
Höhe:
990 mm
Farbe:
RAL 9005 / ähnlich RAL 7012
Gewicht Wagen:
90 kg
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
Abmessungen / Länge:
907 mm x 481 mm x 990 mm
Gewicht Export Gramm:
145000 g
Anzahl Werkzeuge:
66
Artikelpreis 2024:
6515.50 €
Zubehör:
V6396 | V6395 | V6393-S | V6393 | V6397 | V2397 | V6398 | V6394 | V2393 | V6689 | V6150
Lieferumfang:
V4814 | V5058 | V5062 | V4908 | V4921 | V4915 | V4906
Ersatzteil:
V1904 | V2462 | V4112 | V4893 | V4814-3 | V4814-1
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen vigor, kastenwerkbank, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.899,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.055,29*
€ 6.015,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.995,86*
€ 5.945,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.919,44*
€ 5.854,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.899,26*
€ 5.830,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.