Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Bördelgerät für ∅ 4,75 mm ∙ V4697 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4697
V4697
V4697
V4697
V4697
V4697
V4697;V4416
Artikel-Nr.:
     C1971-V4697
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4697
EAN/GTIN:
     4047728046978
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
vigor bördelgerät
bördelgerät
  • Einfache, handliche Bedienung – besonders für den direkten Einsatz am Fahrzeug
  • Bördelungen von ⌀ 4,75 mm Leitungen nach DIN und SAE Standard
  • Extrem kleine Konstruktion gewährleistet Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
  • Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
  • Abstands Adapter verhindert Fehlpositionierung der Bremsleitung
  • Für Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen
  • Für DIN F-Bördel 180°, sowie SAE F Doppel-Bördel
  • Inhalt:
    • 1 Grundgerät
    • 1 DIN-Bördeladapter
    • 1 SAE-Bördeladapter
    • 1 Abstands Adapter
    • 1 Spezialfett
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.