Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Radnaben-Abzieher Nfz ∙ 32 Tonnen ∙ V4499 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4499
V4499
V3432;V2880;V2889;V2879;V2878;V2890;V4565;V4569;V4606;V4605;V4554;V3434;V4499;V4601;V4635;V2942;V2936;V4603
Artikel-Nr.:
     C1971-V4499
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4499
EAN/GTIN:
     4047728044998
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Auspressen von festgerosteten Lagern mit außenliegenden Naben von geraden Wellen
  • Für: Volvo FL ∙ TGS ∙ TGX ∙ MERCEDES-BENZ Atego ∙ Actros ∙ RENAULT Kerax ∙ Magnum ∙ Midlum ∙ Premium
  • Kann ebenfalls für baugleiche Marken verwendet werden
  • 32 Tonnen Version
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
3 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Abzieher / Auszieher | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Gewicht Export Gramm:
8112 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Abzieher / Auszieher | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Walmek-No:
03-00027-32T
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
Produktgruppe:
1213330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>32 Tonnen Version</li></ul>
Anzahl Werkzeuge:
3
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Radnaben-Abzieher Nfz ∙ 32 Tonnen ∙ V4499 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 3
Synonyme (Print):
Abzieher / Auszieher | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Auspressen von festgerosteten Lagern mit außenliegenden Naben von geraden Wellen</li><li>Für: <b>Volvo</b> FL ∙ TGS ∙ TGX ∙ <b>MERCEDES-BENZ</b> Atego ∙ Actros ∙ <b>RENAULT</b> Kerax ∙ Magnum ∙ Midlum ∙ Premium</li><li>Kann ebenfalls für baugleiche Marken verwendet werden</li></ul><ul><li>32 Tonnen Version</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Auspressen von festgerosteten Lagern mit außenliegenden Naben von geraden Wellen</li><li>Für: <b>Volvo</b> FL ∙ TGS ∙ TGX ∙ <b>MERCEDES-BENZ</b> Atego ∙ Actros ∙ <b>RENAULT</b> Kerax ∙ Magnum ∙ Midlum ∙ Premium</li><li>Kann ebenfalls für baugleiche Marken verwendet werden</li></ul><ul><li>32 Tonnen Version</li></ul><p>Adapter für Grundkörper mit Gewinde V3867 ∙ V3761 ∙ V3762</p>
Stücklistentext_berechnet:
Adapter für Grundkörper mit Gewinde V3867 ∙ V3761 ∙ V3762
StueLiTxt:
Adapter für Grundkörper mit Gewinde ∙ ∙
Stückliste:
V3867 | V3761 | V3762
Produktempfehlung:
V1304 | V1637 | V2781
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, vigor radnaben-abzieher, radnaben abzieher, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,90*
€ 949,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,76*
€ 921,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,88*
€ 887,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,69*
€ 875,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.