| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V4461 Herst.-Nr.: V4461 EAN/GTIN: 4047728044615 |
| |
|
| | |
| - Professionelle Prüfung von Kompression oder Druckverlust für die meisten Pkw-, Lkw-, Motorrad-, Bus-, Agrar- und Boots- Motoren sowie Hdi- TDCi- und Pumpe-Düse-Motoren
- Für Diesel- und Benzinmotoren
- Enthält Glühkerzenadapter für z.B.: ALFA ROMEO ∙ BMW ∙ CHRYSLER ∙ DAEWOO ∙ FIAT ∙ FORD ∙ HYUNDAI ∙ ISUZU ∙ LANDROVER ∙ MAZDA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ MITSUBISHI ∙ NISSAN ∙ OPEL ∙ PSA ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SUZUKI ∙ TOYOTA ∙ VAG ∙ VAUXHALL ∙ Volvo ∙ etc.
- Zündkerzenadapter M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M18
- Kompressions-Druckprüfer maximal 50 bar
- Schnellkupplungen in gerader und abgewinkelter Ausführung
- Einspritzdüsen Adapter M20 ∙ M22 ∙ M24 sowie für FORD Stanadyne Injektoren
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 48 Stück | Schluesselworte: | Druckverlust- / Kompression-Tester | Kompressions- und Druckverlust-Tester | Messen / Prüfen | Diagnose | Prüfen / Messen | Motor Werkzeug | V4461 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 07 Motor / Kühlung / Klima | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 610120 Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | hz-class Unterklassen: | 610160 Diagnose (Motor) | 290020 Messwerkzeug | Ausführung (Produktart): | 290 Motor Werkzeug | Gewicht Export Gramm: | 4890 g | Anzahl Werkzeuge: | 48 | Artikelpreis 2024: | 804.00 € | Artikeltyp: | Stückliste | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| |