Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Vakuumpumpe ∙ V4369 ∙ 5-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4369
V4369
V4369
V4369
V4369
V4369
V4369
V4369
Artikel-Nr.:
     C1971-V4369
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4369
EAN/GTIN:
     4047728043694
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
  • Ansaugen und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen und anderen Flüssigkeiten
  • Fassungsvermögen: 350 ml
  • Für u.a. folgende Flüssigkeiten:
    • Dieselkraftstoffe
    • Benzin
    • Bremsflüssigkeit
    • Frostschutz
    • Motoröl
    • Getriebeöl
    • Servolenkungsöl
  • Inhalt:
    • 1 x Handpumpe 350 ml
    • 1 x PVC-Schlauch ⌀ 9,8 x 300 mm
    • 1 x Silikonschlauch ⌀ 11 x 300 mm
    • 1 x Tropfstopfen
    • 1 x Universal Adapter
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
5 Stück
Schluesselworte:
Öldienst Werkzeug | Vakuum- und Druckpumpe | V4369
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 08 Öldienst
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
Ausführung (Produktart):
505 Vakuum- und Druckpumpen
Gewicht Export Gramm:
658 g
Anzahl Werkzeuge:
5
Artikelpreis 2024:
57.05 €
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: vigor vacuumpumpe, vakuum trockenpumpe, Schlauch-Cutti,Gitterrostschneider,Rohrabschneider,Sonderschraubendreher,Handschneidegerät,Faß-Hebestange,Brechstange,Nietmuttersetzgerät,Hebestange, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.