Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Buchsen Satz Längsstrebe ∙ FORD ∙ Volvo ∙ V3649 ∙ 4-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3649
V3649
V3649
V5741N;V3649
V5741N;V3649
V5741N;V3649
V5741N;V3649
V5741N;V3649
V5741N;V3649
V5741;V3649
V3649
V5741;V3649
V5741;V3649
V5741;V3649
Artikel-Nr.:
     C1971-V3649
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3649
EAN/GTIN:
     4047728036498
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Austauschen der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich
  • Buchse und Pressrahmen nicht mehr als 16 Tonnen belasten
  • Für z.B.:
    • FORD: Mondeo ∙ Tourneo Bj. 2000 → 2007
    • FORD: Bj. 2007 →: Mondeo, S-Max, Galaxy
    • Volvo: Bj. 2007 →: S60 ∙ S80 ∙ V60 ∙ V70 ∙ XC60 ∙ XC70
  • Empfohlene Hydraulikzylinder 14 Tonnen (V2869) / 16 Tonnen (V2855) / 22 Tonnen (V2854)
Weitere Informationen:
CrossReference:
01-00022-010
Hydraulikzylinder:
V2869 | V2854
Schluesselworte:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | 01-00022-010 | V3649
Wallmek-No:
01-00022-010
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
4800 g
Anzahl Werkzeuge:
4
Artikelpreis 2024:
392.50 €
Verwendung:
V2869 | V2854
Lieferumfang:
V3650 | V3403 | V3405 | V3404
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,87*
€ 390,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.