Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckrohr ∙ V3266 ∙ 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3266
V3266
V3266;V3267;V3133;V3126;V3127;V3234;V3235;V3236;V3237;V4635
V3266;V3267;V3133;V3126;V3127;V3234;V3235;V3236;V3237;V4635
Artikel-Nr.:
     C1971-V3266
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3266
EAN/GTIN:
     4047728032667
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100mm

  • Abmessungen / Länge: 130 mm

Weitere Informationen:
CrossReference:
03-00006-006
Schluesselworte:
Achsen Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz | 03-00006-006 | V3266
Wallmek-No:
03-00006-006
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650320 Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
100 Achsen Werkzeug
Länge l2:
130 mm
Abmessungen / Länge:
130 mm
Gewicht Export Gramm:
1775 g
Artikelpreis 2024:
144.50 €
Verwendung:
V2942
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: druckrohr, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.