Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Hinterachsbuchsen Satz VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ V2886 ∙ 4-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2886
V2886
V2869;V2886
Artikel-Nr.:
     C1971-V2886
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2886
EAN/GTIN:
     4047728028868
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Arbeitszeit: circa 20 Minuten
  • Demontage / Montage der Hinterachsbuchsen
  • Für z.B.:
    • AUDI A3 (8L), Bj. 1997 → 2003 ∙ TT (8N), Bj. 1999 → 2006
    • VW Beetle (I), Bj. 1998 → 2010 ∙ Bora, Bj. 1998 → 2005 ∙ Golf 4 Bj. 1997 → 2008 ∙ Polo (4), Bj. 2002 → 2012
    • SEAT Ibiza (3), Bj. 2002 → 2009 ∙ León (I), Bj. 1999 → 2006 ∙ Toledo (2), Bj. 1999 → 2005
    • ŠKODA: Fabia (I), Bj. 2000 → 2008 ∙ Octavia (I), Bj. 1998 → 2010 ∙ Roomster, Bj. 2006 → ∙ Rapid, Bj. 2012 →
  • Nur in Verbindung mit V2885
Weitere Informationen:
CrossReference:
1090-39
Schluesselworte:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | 1090-39 | V2886
Wallmek-No:
1090-39
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
3000 g
Anzahl Werkzeuge:
4
Artikelpreis 2024:
525.50 €
Zubehör:
V3215 | V3212 | V3213 | V3214
Verwendung:
V2885
Lieferumfang:
V3214 | V3212 | V3213 | V3215
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,76*
€ 512,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,49*
€ 461,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.