| |
Anzahl Spalten (Print): | 1 |
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 3 Stück |
Anzahl Zeilen (Print): | 2 |
Ausgabe als: | Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild |
CrossReference: | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder |
Gewicht Export Gramm: | 2500 g |
Hub [mm]: | 54 mm |
Max. Tonnen: | 14 t |
Netto-Gewicht (g): | 2500 g |
Netto-Gewicht (kg): | 2.5 kg |
Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe |
Produktstatus - gültig bis: | 2021-12-31 00:00:00 |
Publikation: | Onlinekatalog |
Schluesselworte: | Prozeßleittechnik,Elektrotechnik | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder |
Walmek-No: | 1090-03 |
Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug |
hz-class Hauptklasse: | 600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen |
hz-class Unterklassen: | 600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör |
Produktgruppe: | 1201150 |
Bezeichnung Produktgruppe: | 150 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder |
Länge l2: | 138 mm |
Abmessungen / Länge: | 138 mm |
Anzahl Werkzeuge: | 3 |
Kurztext mit technischen Werten: | VIGOR Druck-Hydraulikzylinder 14 Tonnen ∙ V2869 ∙ 138 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 3 |
techn_Merkm_f_Subline: | ∙ Anzahl Werkzeuge: 3 ∙ 138 mm |
Synonyme (Print): | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder |
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale: | <ul><li>Automatischer Kolbenrücklauf</li></ul><ul><li>Herauspressen von Traggelenken und Buchsen</li></ul><ul><li>Speziell für Einsatz mit Pressbügel V2885 und V2858N</li></ul> |
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli: | <ul><li>Automatischer Kolbenrücklauf</li></ul><ul><li>Herauspressen von Traggelenken und Buchsen</li></ul><ul><li>Speziell für Einsatz mit Pressbügel V2885 und V2858N</li></ul><p><ul><li>Abmessungen / Länge: 138 mm </li></ul><ul><li>Netto-Gewicht (kg): 2.5 kg</li></ul></p><p>(CEJN-) Nippel Hydraulik V3128 ∙ V3217 ∙ V3124</p> |
Stücklistentext_berechnet: | (CEJN-) Nippel Hydraulik V3128 ∙ V3217 ∙ V3124 |
StueLiTxt: | (CEJN-) Nippel Hydraulik ∙ ∙ 92 mm |
Zubehör: | V3128 | V3217 | V3124 | V2858N |
Verwendung: | V2885 |
Stückliste: | V3128 | V3217 | V3124 |
Produktempfehlung: | V2820 | V4813 | V2460N | V6752/12 |
Technische Merkmale (Online/global): | <ul><li>Abmessungen / Länge: 138 mm </li></ul><ul><li>Netto-Gewicht (kg): 2.5 kg</li></ul> |
Branche: | Pkw | Nkw | Agrar |
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 27300290 |