Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Montage-Ring FORD ∙ MAZDA ∙ Volvo ∙ V2863


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2863
V2863
Artikel-Nr.:
     C1971-V2863
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2863
EAN/GTIN:
     4047728028639
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Universalabzieher,Zweiarmabzieher,D...
  • Tieferes Einpressen des Kompakt-Radlagers in das Radlagergehäuse
  • Für z.B.:
    • FORD: Mondeo ∙ S-Max
    • MAZDA: 6
    • Volvo: V70 Bj. 2007 → ∙ S80 ∙ V60 ∙ XC60 ∙ XC70
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
5
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
80 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug
Walmek-No:
1090-25-13
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1210235
Bezeichnung Produktgruppe:
235 Kompakt-Radlager Werkzeug
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Montage-Ring FORD ∙ MAZDA ∙ Volvo ∙ V2863
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Tieferes Einpressen des Kompakt-Radlagers in das Radlagergehäuse</li></ul><ul><li>Für z.B.:<ul><li><b>FORD</b>: Mondeo ∙ S-Max</li><li><b>MAZDA</b>: 6</li><li><b>Volvo</b>: V70 Bj. 2007 → ∙ S80 ∙ V60 ∙ XC60 ∙ XC70</li></ul></li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Tieferes Einpressen des Kompakt-Radlagers in das Radlagergehäuse</li></ul><ul><li>Für z.B.:<ul><li><b>FORD</b>: Mondeo ∙ S-Max</li><li><b>MAZDA</b>: 6</li><li><b>Volvo</b>: V70 Bj. 2007 → ∙ S80 ∙ V60 ∙ XC60 ∙ XC70</li></ul></li></ul>
Produktempfehlung:
V3366 | V4478 | V1988
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.