Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gegenhalteplatte (Montage) VW ∙ V2862


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2862
V2862
V2862
Artikel-Nr.:
     C1971-V2862
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2862
EAN/GTIN:
     4047728028622
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Universalabzieher,Zweiarmabzieher,D...
  • Für z.B.:
    • VW: T5 vorne und hinten, Touareg
    • MERCEDES-BENZ: Vito und Viano Hinterachse
  • Innenloch-⌀: 20,25 mm
  • Außen-⌀ groß: 92 mm
  • Außen-⌀ klein: 88 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
5
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
850 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug
Walmek-No:
1090-25-12
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1210235
Bezeichnung Produktgruppe:
235 Kompakt-Radlager Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Innenloch-⌀: 20,25 mm</li><li>Außen-⌀ groß: 92 mm</li><li>Außen-⌀ klein: 88 mm</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Gegenhalteplatte (Montage) VW ∙ V2862
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Für z.B.:<ul><li><b>VW</b>: T5 vorne und hinten, Touareg</li><li><b>MERCEDES-BENZ</b>: Vito und Viano Hinterachse</li></ul></li></ul><ul><li>Innenloch-⌀: 20,25 mm</li><li>Außen-⌀ groß: 92 mm</li><li>Außen-⌀ klein: 88 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Für z.B.:<ul><li><b>VW</b>: T5 vorne und hinten, Touareg</li><li><b>MERCEDES-BENZ</b>: Vito und Viano Hinterachse</li></ul></li></ul><ul><li>Innenloch-⌀: 20,25 mm</li><li>Außen-⌀ groß: 92 mm</li><li>Außen-⌀ klein: 88 mm</li></ul>
Produktempfehlung:
V1637 | V2405 | V1977
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.