Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gelenk Ratschen-Ring-Maulschlüssel ∙ V2809 ∙ Außen Sechskant Profil, Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2809
V2809
V2817;V2808;V2814;V2806;V2810;V2812;V2811;V2804;V2807;V2805;V2813;V2809;V2818
V2817;V2808;V2814;V2806;V2810;V2812;V2811;V2804;V2807;V2805;V2813;V2809;V2818
V2817;V2808;V2814;V2806;V2810;V2812;V2811;V2804;V2807;V2805;V2813;V2809;V2818
V2817;V2808;V2814;V2806;V2810;V2812;V2811;V2804;V2807;V2805;V2813;V2809;V2818
Artikel-Nr.:
     C1971-V2809
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2809
EAN/GTIN:
     4047728028097
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Ratschenkopf 180°, schwenkbar

  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 182 mm
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil | Außen Doppelsechskant Profil
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
Schluesselworte:
Gelenk Ratschen-Ring-Maulschlüssel | Knarre / Knarrenschlüssel | Ratsche / Ratschenschlüssel | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | Gabelschlüssel | Knarren-Ring-Maulschlüssel | Maulschlüssel | Ratschen-Ring-Maulschlüssel | V2809
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200120 Knarren-Ringschlüssel
Ausführung (Produktart):
180 Gelenk-Ratschen-Ring-Maulschlüssel
Schlüsselweite s1xs2:
13
Höhe Maulkopf2:
6.7 mm
Höhe Ringkopf1:
8.4 mm
Länge l2:
182 mm
Abmessungen / Länge:
182 mm
Gewicht Export Gramm:
108 g
Artikelpreis 2024:
18.70 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel gelenk, ratschenmaulschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.