Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Werkzeugkoffer ∙ universal ∙ V2542 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Außen Doppelsechskant Profil, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2542
V2542
V2542
V2542
V2542;V6435-XL;V6435
V2542
V2542
V2542
V2542
V2542
V2542
V2552;V2542
V2552;V2542
V2552;V2542
V2552;V2542
V2552;V2542
V2542
V2542
Artikel-Nr.:
     C1971-V2542
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2542
EAN/GTIN:
     4047728025423
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
  • Werkzeug-Koffer inklusive Sortiment
  • Maße (L x B x H): 510 x 410 x 140 mm

  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil, Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 510 mm x 410 mm x 140 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil | Außen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Innen Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Schlitz Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
143 Stück
Länge:
510 mm
Schluesselworte:
Koffer | Werkzeugkoffer / -kasten | Vierkant Antrieb 10 mm (3/8 Zoll) | V2542
Winkler-No:
98000466100
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
100070 Schrank ∙ Koffer
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Ausführung (Produktart):
580 Werkzeugkoffer
Breite:
410 mm
Höhe:
140 mm
Abmessungen / Länge:
510 mm x 410 mm x 140 mm
Gewicht Export Gramm:
13600 g
Anzahl Werkzeuge:
143
Artikelpreis 2024:
478.50 €
Zubehör:
V2400 | V2464
Lieferumfang:
V5019 | V1222 | V1221 | V1220 | V1219 | V1218 | V1216 | V1215 | V1214 | V1213 | V1345 | V1304 | V2627 | V1802 | V1617 | V4473N-19 | V4473N-17 | V4473N-14 | V4473N-13 | V4473N-11 | V4473N-10 | V4473N-9 | V4473N-8 | V4473N-7 | V4473N-6 | V4708 | V4942 | V1138 | V1135 | V1715 | V1438 | V1713 | V1801 | V1790 | V2464 | V4969 | V1446 | V2465N | V2598N | V2603N | V2599N | V2600N | V2561N | V2562N | V2563N | V2564N | V2565N | V2566N | V2567N | V2568N | V2570N | V2571N | V2572N | V2574N | V2576N | V2577N | V2575N | V2413N | V2415N | V2416N | V2417N | V2418N | V2419N | V2420N | V2421N | V2422N | V2423N | V2424N | V2425N | V2426N | V2458N | V2454N | V2455N | V2456N | V2400 | V2412 | V1698 | V1699 | V1700 | V1701 | V1702 | V1703 | V1704
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.