Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Flaschen-Wagenheber 6 Tonnen ∙ V2478 ∙ 114 mm x 114 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2478
V2478
V2478
V2478
V2478
V2478
V2478
V2478
V2478
Artikel-Nr.:
     C1971-V2478
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2478
EAN/GTIN:
     4047728024785
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber 6t
stempel wagenheber
  • Horizontaler und vertikaler Einsatz
  • Gewicht 4,4 kg
  • Professioneller Stempelwagenheber für höchste Standards
  • Hauptstempel und Pumpenkolben verchromt
  • Verlängerungsschrauben mit gepresstem Gewinde
  • Für Kfz
  • Tragkraft: 6 Tonnen
  • Höhe 197 – 382 mm / Einstellbar: 60 mm
  • Hubhöhe: 125 mm
  • Maße (L x B): 114 x 114 mm

  • Abmessungen / Länge: 114 mm x 114 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.4 kg

Weitere Informationen:
Hub [mm]:
125 mm
Länge:
114 mm
Max. Tonnen:
6 t
Netto-Gewicht (g):
4400 g
Netto-Gewicht (kg):
4.4 kg
Schluesselworte Synonyme TBS:
Hydraulik | Wagenheber
Schluesselworte:
Rangierwagenheber | Unterstellbock und Wagenheber | Wagenheber und Unterstell-Böcke | Flaschenwagenheber | Hydraulik | Wagenheber | V2478
max. Höhe des Hubes:
382.000000 mm
min. Höhe des Hubes:
197.000000 mm
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 10 Räder / Reifen
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
100080 Wagenheber ∙ Kran ∙ Unterstellböcke
Ausführung (Produktart):
515 Wagenheber
Breite:
114 mm
Abmessungen / Länge:
114 mm x 114 mm
Gewicht Export Gramm:
4400 g
Artikelpreis 2024:
64.80 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: vigor stempelwagenheber, Hydraulikheber,Hydraulikwagenheber,Wagenheber,Rangierheber, Filter,Adapter,Handgriff,Handgriff für Winkelschleifer,Adapter für Rührkörbe,Deckel für Staubbox,Linse für Akkuleuchte,Staubbox,Zubehör allgemein für Werkzeug (Akku/elektrisch/Druckluft)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.