Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR HSS-Stufenbohrer ∙ 4 – 20 mm ∙ V2395 ∙ 4 - 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2395
V2395
Artikel-Nr.:
     C1971-V2395
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2395
EAN/GTIN:
     4047728023955
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer

  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Durchmesser (min-max): 4 - 20

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Bohrer | HSS Bohrer | V2395
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
270020 Bohrer
Ausführung (Produktart):
680 Bohrer / Fräser
Länge l2:
75 mm
Abmessungen / Länge:
75 mm
Gewicht Export Gramm:
58 g
Artikelpreis 2024:
32.15 €
Durchmesser min:
4 mm
Durchmesser max:
20 mm
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer mit abgesetztem Schaft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.