Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ V2257 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 15 – 22 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2257
V2257
V2257
V2472;V2522;V2257
V2472;V2522;V2257
V2472;V2522;V2257
V2473;V2522;V2257
V2473;V2522;V2257
V2473;V2522;V2257
V2257
V2257
V2257
V2257
V2257
V2257
V2257
Artikel-Nr.:
     C1971-V2257
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2257
EAN/GTIN:
     4047728022576
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Für Maschinenbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
5 Stück
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Druckluftschrauber | Pneumatik | Pneumatikschrauber | Druckluftschlagschrauber | Luftschrauber | Luftratsche
Schluesselworte:
Druckluft Werkzeug | Pneumatik Werkzeug | Kraftschrauber und -Einsätze | Schlagschrauber und -Einsätze | Knarrenkasten | Ratschenkasten | Luftratsche / -schrauber | Nuss / Stecknuss | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Vierkant Antrieb 12,5 mm (1/2 Zoll) | Druckluft | Druckluftschrauber | Pneumatik | Pneumatikschrauber | Druckluftschlagschrauber | Luftschrauber | Luftratsche | V2257
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 10 Räder / Reifen
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Ausführung (Produktart):
455 Steckschlüssel Systeme 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gewicht Export Gramm:
1410 g
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Anzahl Werkzeuge:
5
Artikelpreis 2024:
63.55 €
Lieferumfang:
V2471 | V2472 | V2473 | V2474 | V2475
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 sw 15, modul werkzeuge, vigor modul werkzeuge, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,51* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.