Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Dreikant-Feile ∙ V1788 ∙ 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1788
V1788
Artikel-Nr.:
     C1971-V1788
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1788
EAN/GTIN:
     4047728017886
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • DIN 7261

  • Abmessungen / Länge: 310 mm

Weitere Informationen:
Handgriff:
Kunststoffgriff
Schluesselworte Synonyme TBS:
Dreikantfeile | Dreikant | Feile
Schluesselworte:
Feile | Schleifen / Trennen / Zerspanen | Dreikantfeile | Dreikant | V1788
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
270040 Feile ∙ Bürste
Ausführung (Produktart):
365 Schleifen / Trennen / Zerspanen
Länge l2:
310 mm
Länge l1:
200 mm
Abmessungen / Länge:
310 mm
Gewicht Export Gramm:
188 g
Artikelpreis 2024:
13.55 €
Norm:
DIN 7261
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeile,Tiefenbegrenzerfeile,Flachfeile,Drehbankfeile,Gewindefeile,Schlichtfeile,Dreikantfeile,Ansatzfeile,Universalfeile,Rundfeile,Vierkantfeile,Raspel,Feilensortiment,Schruppfeile,Kabinettfeile,Stiftenfeile, Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.