| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V1717 Herst.-Nr.: V1717 EAN/GTIN: 4047728017176 |
| |
|
| | |
| - Für Außensicherungen
- Gerade Ausführung ∙ Form A
- DIN 5254 Form A
- Abmessungen / Länge: 180 mm
- Gerade Ausführung (Form A)
- Für Außensicherungen ∅ 19–60 mm
- Spitzen-Durchmesser 1.8 mm
Weitere Informationen: | | Länge l2: | 180 mm | Abmessungen / Länge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange 19-60mm gerade, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange |
| | |
| |