Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Messschieber ∙ digital ∙ V1713 ∙ 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1713
V1713
V1713
V1713
Artikel-Nr.:
     C1971-V1713
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1713
EAN/GTIN:
     4047728017138
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 150mm
  • Umschaltung mm / Inch
  • Außen- und Innen-Messung im Bereich 0 – 150 mm
  • Millimeter- und Zoll-Teilung
  • Digitale Anzeige
  • Batterie 1,5 V (LR 44) – 180 mAh
  • Feststellschraube
  • Tiefen-Messstab
  • Im Kunststoffkasten

  • Abmessungen / Länge: 235 mm

Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schieblehre | Messschieber | Messchieber | Digital
Schluesselworte:
Diagnose | Messen / Prüfen | Schieblehre | Messschieber | Messchieber | Digital | V1713
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
290020 Messwerkzeug
Ausführung (Produktart):
285 Messwerkzeug
Länge l2:
235 mm
Abmessungen / Länge:
235 mm
Gewicht Export Gramm:
420 g
Artikelpreis 2024:
48.35 €
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Anzahl Batterien/Akkus:
1
Batterie-/Akkubezeichnung:
1,5 V LR44 / AG13 / V13GA (11,6x5,4 mm)
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, Messlehre,Taschenmessschieber,Werkstattmessschieber,Knopfmaß,Uhr-Messschieber,Einbaumessschieber,Innenmessschieber,Außenmessschieber, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Kaliber,Schieblehre,Schieblehren,Schiebelehre,Schiebelehren,Uhrmessschieber,Uhrschieblehre,Uhrschieblehren,Messschieber,Werkstattmessschieber,Werkzeugmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieber,Digitalwerkstattmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieblehre,Leichtmetallwerkstattmessschieber,Leichtbaumessschieber,Werkstattdigitalschieber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.