Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR HSS-Stufenbohrer Satz ∙ V1707 ∙ 4 - 30 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1707
V1707
Artikel-Nr.:
     C1971-V1707
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1707
EAN/GTIN:
     4047728017077
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
  • V2394 ⌀ 4 – 12 mm
  • V2395 ⌀ 4 – 20 mm
  • V2396 ⌀ 4 – 30 mm

  • Durchmesser (min-max): 4 - 30

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
3 Stück
Schluesselworte:
Bohrer | Spiralbohrer | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Schleifen / Trennen / Zerspanen | HSS Bohrer | V1707
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
270020 Bohrer
Ausführung (Produktart):
365 Schleifen / Trennen / Zerspanen
Gewicht Export Gramm:
530 g
Anzahl Werkzeuge:
3
Artikelpreis 2024:
138.00 €
Verwendung:
V2394 | V2395 | V2396
Lieferumfang:
V2394 | V2395 | V2396
Durchmesser min:
4 mm
Durchmesser max:
30 mm
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer mit abgesetztem Schaft
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.