Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlitz-Schraubendreher ∙ V1698 ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,6 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1698
V1698
Artikel-Nr.:
     C1971-V1698
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1698
EAN/GTIN:
     4047728016988
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Nach DIN/ISO gefertigt
  • Aufhängeloch im Griff
  • Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers
  • Nach DIN/ISO gefertigt

  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.6 x 3 mm
  • Abmessungen / Länge: 156 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz Profil
Handgriff:
2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz
Schluesselworte:
Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Schlitzprofil Werkzeug | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | V1698
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
375 Schraubendreher
Griffdurchmesser [mm]:
25 mm
Länge l2:
156 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Länge l1:
75 mm
Abmessungen / Länge:
156 mm
Grifflänge:
81 mm
Gewicht Export Gramm:
30 g
Artikelpreis 2024:
3.75 €
Norm:
Nach DIN/ISO gefertigt
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,0 x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.