Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ölfilterkralle ∙ V1281 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 21 mm Außen-Sechskant ∙ 63 - 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1281
V1281
V1281
V1281
Artikel-Nr.:
     C1971-V1281
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1281
EAN/GTIN:
     4047728012812
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • Antrieb wahlweise: Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll Innenvierkant oder SW 21 mm Außensechskant Außensechskant
  • Robuste Bauweise
  • Dreiarmig, rechts und links verwendbar
  • Für Kfz
  • ⌀ min: 63 mm
  • ⌀ max: 102 mm

  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 21 mm Außen-Sechskant
  • Durchmesser (min-max): 63 - 102

Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Ölfilterschlüssel | Schlüssel
Schluesselworte:
Öldienst Werkzeug | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Ölfilterschlüssel | Schlüssel | V1281
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 08 Öldienst
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 21 mm Außen-Sechskant
Ausführung (Produktart):
300 Öldienst Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
408 g
Artikelpreis 2024:
31.35 €
Durchmesser min:
63 mm
Durchmesser max:
102 mm
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.