Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 63409-02 Netzwerkschrank, Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, 300 mm Tiefe, Voll montiert, Glastür, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 63409-02 Netzwerkschrank, Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, 300 mm Tiefe, Voll montiert, Glastür, Schwarz
HMF 63409-02 Netzwerkschrank, Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, 300 mm Tiefe, Voll montiert, Glastür, Schwarz
HMF 63409-02 Netzwerkschrank, Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, 300 mm Tiefe, Voll montiert, Glastür, Schwarz
HMF 63409-02 Netzwerkschrank, Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, 300 mm Tiefe, Voll montiert, Glastür, Schwarz
HMF 63409-02 Netzwerkschrank, Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, 300 mm Tiefe, Voll montiert, Glastür, Schwarz
HMF 63409-02 Netzwerkschrank, Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, 300 mm Tiefe, Voll montiert, Glastür, Schwarz
HMF 63409-02 Netzwerkschrank, Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, 300 mm Tiefe, Voll montiert, Glastür, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-63409-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     63409-02
EAN/GTIN:
     4010537630928
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Der hochwertige 10 Zoll Netzwerkschrank von HMF bietet den idealen Stauraum für Ihre Netzwerkkomponenten.

  • Hochwertiger 10“ Serverschrank für die Stand- und Wandmontage mit 9 HE (Höheneinheiten)
  • Konzipiert um eine professionelle IT-Netzwerkverkabelung im privaten oder gewerblichen Einsatz zu gewährleisten
  • Belastbares Wandgehäuse aus stabilem Stahlblech mit abschließbarer Sicherheitsglastür
  • Türanschlag unkompliziert änderbar (bei Lieferung standardmäßig links)
  • Zwei tiefenverstellbare 10 Zoll Profilschienen
  • Kabelzuführungen im Deckel und Boden ermöglichen ein optimales Kabelmanagement (inkl. Bürstenleiste und Blindabdeckung)
  • Aufnahme zur Installation von einem 120 mm Deckenlüfter
  • Vier Bohrungen an der Rückwand zur Wandmontage
  • Direkt fertig montiert und sofort einsatzbereit

Technische Daten:

  • Formfaktor: 10 Zoll
  • Höheneinheiten: 9 HE
  • Material: 1 - 1,5 mm starkes Stahlblech
  • Traglast: 30 kg
  • Schutzklasse: IP20
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Schwarz
  • Schlosstyp: Zylinderschloss
  • Fronttür: 4 mm gehärtetes Glas
  • Türöffnungswinkel: 200°
  • Außenmaß (B x T x H): 31,2 x 30 x 46 cm
  • Abstand Montageschienen (B): 254 mm (10 Zoll)
  • Maße Kabeldurchführung (B x T): 14,5 x 7 cm
  • Maximale Einbautiefe: 205 mm
  • Gewicht: 6,8 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Serverschrank
  • 2 x Schlüssel
  • 1 x Bürstenleiste für Kabelzuführungen
  • 1 x Blindabdeckung für Kabelzuführungen
  • 8 x Käfigmuttern
  • 4 x Unterlegscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
312
Tiefe:
300
Höhe:
460
Gewicht:
6,8 kg
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank hmf, 19 zoll schrank, serverschrank netzwerkschrank 10 zoll 9he netzwerk server rack serverrack schrank wandgehäuse computerschrank datennetzwerkschränke it patchschrank edv wandmontage verteilerschrank montiert schutzklasse ip20 kabelführung schloss glastür lüftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
63406-02
ab € 43,73*
Ähnlich
HMF
63406-07
ab € 43,92*
Ähnlich
HMF
63409-07
ab € 59,41*
Ähnlich
HMF
63412-02
ab € 66,79*
Ähnlich
HMF
63412-07
ab € 66,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.