Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss, 23 x 17 x 17 cm, Anthrazit
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss, 23 x 17 x 17 cm, Anthrazit
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Anthrazit
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Anthrazit
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Anthrazit
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Anthrazit
HMF 49216 Möbeltresor Doppelbartschloss Safe klein, 23 x 17 x 17 cm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C195-49216-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     49216-11
EAN/GTIN:
     4010537496111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Der kleine HMF Möbeltresor mit elektronischem Zahlenschloss überzeugt mit einer Doppelbolzenverriegelung und individuell programmierbarem PIN-Code.

  • Komptakter Tresor zur Aufbewahrung von Bargeld, Wertsachen und Dokumenten
  • Geeignet für Hotels, Geschäfte, Restaurants, Bars oder für Zuhause
  • Elektronisches Zahlenschloss mit frei wählbarem Zahlencode mit 3 bis 8 Stellen
  • Zusätzliches manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung mit zwei Schlüsseln
  • Solider einwandiger Korpus aus Stahl
  • Stahltür mit Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Blau
  • Bodeneinlage aus Fließstoff
  • Passend für Dokumente im DIN A5 Format

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 23 x 17 x 17 cm | Tiefe inkl. Bedienfeld / Drehgriff: ca. 18 cm
  • Innen: 22,5 x 16,5 x 16,5 cm
  • Türöffnung (B x H): 16 x 12 cm
  • Wandstärke Korpus: 1 mm
  • Türstärke: 3 mm

Gewicht: 2,55 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Tresor
  • 2 x Notschlüssel
  • 4 x AA Batterien
  • 2 x Metalldübel
  • 2 x Befestigungsschraube
  • 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
230
Höhe:
170
Tiefe:
170
Schlossart:
Doppelbartschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
2,35 kg
Weitere Suchbegriffe: hmf möbeltresore, kleintresor, möbeltresor, hmf, tresor, möbelsafe, doppelbartschloss, doppelbart, 17 cm, hotelsafe, hoteltresor, zimmersafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
49216-05
ab € 23,28*
Ähnlich
HMF
49216-15
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.