Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 48842-11 Kellnertasche + Holster Set, Kellnerbörse inkl. Gürteltasche, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48842-11 Kellnertasche + Holster Set, Kellnerbörse inkl. Gürteltasche, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz
HMF 48842-11 Kellnertasche + Holster Set, Kellnerbörse inkl. Gürteltasche, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz
HMF 48842-11 Kellnertasche + Holster Set, Kellnerbörse inkl. Gürteltasche, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz
HMF 48842-11 Kellnertasche + Holster Set, Kellnerbörse inkl. Gürteltasche, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz
HMF 48842-11 Kellnertasche + Holster Set, Kellnerbörse inkl. Gürteltasche, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-48842-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48842-11
EAN/GTIN:
     4010537484217
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Kassierhalfter
Kellnerhalfter

Das hochwertige und elegante Kellnerportemonnaie von HMF ist sehr geräumig und robust und wird inklusive eines Gürtelholsters geliefert.

- das Portemonnaie ist mit 5 Scheinfächern und einem geräumigen Münzfach für unsortierte Münzen ausgestattet
- zusätzliches verfügt die Kellnerbörste über ein zweigeteiltes Reißverschlussfach für Kleingeld oder andere Utensilien
- die Kellnerbörse hat einen starken und praktischen Magnetverschluss (weniger Verschleißmöglichkeit als bei herkömmlichen Kellnerbörsen mit Leiterverschluss)
- das Holster ist mit mit 3 Fächern für Portemonnaie, Stifte, Notizblöcke, Feuerzeuge oder elektronische Geräte, wie EC oder MDE ausgestattet und ist passend für Gürtel oder Schürzenbändern von max. 8 cm Breite
- sehr robuste und hochwertige Verarbeitung
- Farbe: schwarz
- Material: Textil-/Kunstfaser

Sie erhalten ein Set. 1 x Kellnerbörse + 1 x Kellnerholster

Abmessungen Kellnertasche (L x B x T): 19 x 11 x 4,5 cm

Abmessungen Holster (B x H x T): 14 x 26 x 5,5 cm
Großes Fach (B x H x T): 11 x 16 x 4 cm
Mittleres Fach (B x H): 9,5 x 14 cm
Kleines Fach (B x H): 2 x 14 cm

Weitere Informationen:
Breite:
140
Höhe:
260
Tiefe:
55
Farbe:
schwarz
Material:
Tasche: Textil-/Kunstfaser (sehr belastbar)
Weitere Suchbegriffe: Kellnertaschenhalfter, Revolvertasche, Kellnerbörse, Kellnertasche, kassierhalfter schwarz, kassierhalfter, hmf kellnerbörse, kellnerportemonnaie, set, kellnerholster, halfter, kellnerbörse, kellnertasche, geldbörse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
48810-02
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.