Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 48841-11 Kellnertaschen Halfter, Holster, Gürteltasche für Portemonnaie, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48841-11 Kellnertaschen Halfter, Holster, Gürteltasche für Portemonnaie, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz
HMF 48841-11 Kellnertaschen Halfter, Holster, Gürteltasche für Portemonnaie, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz
HMF 48841-11 Kellnertaschen Halfter, Holster, Gürteltasche für Portemonnaie, 14 x 26 x 5,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-48841-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48841-11
EAN/GTIN:
     4010537484118
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie

Das hochwertige und elegante Gürtelholster für Kellnerbörsen ist sehr robust und bietet genügend Stauraum für Portemonnaies, Stifte und Notizblöcke

- die Gürteltasche für Servicepersonal ist ideal für die Anforderungen beim Kellnern
- ausgestattet mit 3 Fächern für Portemonnaie, Stifte, Notizblöcke, Feuerzeuge oder elektronische Geräte, wie EC oder MDE
- passend für Gürtel oder Schürzenbändern von max. 8 cm Breite
- sehr robuste und hochwertige Verarbeitung
- Farbe: schwarz
- Material: Textil-/Kunstfaser

Das Kellnerholster ist optimal geeignet für die HMF Kellnertasche 48840-11 im gleichen Design.

Abmessungen (B x H x T): 14 x 26 x 5,5 cm

Großes Fach (B x H x T): 11 x 16 x 4 cm
Mittleres Fach (B x H): 9,5 x 14 cm
Kleines Fach (B x H): 2 x 14 cm



Kellnerbörse ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Breite:
140
Höhe:
260
Tiefe:
55
Farbe:
schwarz
Material:
Tasche: Textil-/Kunstfaser (sehr belastbar)
Weitere Suchbegriffe: Gürtelholster, Gürteltasche, Kassierhalfter, Kellnerhalfter, Kellnertaschenhalfter, Revolvertasche, Kellnerbörse, Kellnertasche, brieftasche schwarz, brieftasche, hmf kellnerbörse, kellnerholster, halfter, kellnerbörse, kellnertasche, kellnerhalfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
48810-02
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.