Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 48821-02 Euro-Münzsortierer, 15,5 cm, für Kellnerbörse, Münzwechsler, Spardose, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48821-02 Euro-Münzsortierer, 15,5 cm, für Kellnerbörse, Münzwechsler, Spardose, schwarz
HMF 48821-02 Euro-Münzsortierer, 15,5 cm, für Kellnerbörse, Münzwechsler, Spardose, schwarz
HMF 48821-02 Euro-Münzsortierer, 15,5 cm, für Kellnerbörse, Münzwechsler, Spardose, schwarz
HMF 48821-02 Euro-Münzsortierer, 15,5 cm, für Kellnerbörse, Münzwechsler, Spardose, schwarz
HMF 48821-02 Euro-Münzsortierer, 15,5 cm, für Kellnerbörse, Münzwechsler, Spardose, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-48821-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48821-02
EAN/GTIN:
     4010537482121
Suchbegriffe:
Kellnerbörse
Kellnertasche
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat

Der Münzwechsler, Münzsortierer von HMF ist ideal für die schnelle und unkomplizierte Rückgeldausgabe oder einfachen Geldaufbewahrung

- Praktischer Münz- / Geldwechsler zur schnellen und unkomplizierten Rückgeldausgabe oder einfachen Geldaufbewahrung
- Geldwechsler bietet Platz für 6 verschiedene Euro-Münzen (von 2 Euro bis 5 Cent): Münze Anzahl ca. 2 Euro - 26 Stück, 1 Euro - 25 Stück, 50 Cent - 25 Stück, 50 Cent - 25 Stück, 20 Cent - 27 Stück, 10 Cent - 29 Stück, 5 Cent - 34 Stück
- Metallfeder drückt die Münzen immer nach oben, sodass eine leichte Entnahme der Münzen gewährleistet ist
- Durch Schlitze an der Vorderseite ist sichtbar, wie viele Münzen im Geldwechsler sind
- Durch die Einhängebügel kann der Münzsortierer beispielsweise an ein Portemonnaie gehängt werden
- Material: Polymer-Kunststoff

Abmessungen Münzwechsler (B x H x T): 15,5 x 8 x 3,2 cm (Tiefe inkl. Einhängebügel ca.: 3,8 cm)

Weitere Informationen:
Länge:
155
Höhe:
80
Tiefe:
32
Farbe:
Schwarz
Material:
Bruchsicherer Kunststoff
Währung:
Euro
Weitere Suchbegriffe: Münzsortierer, Münzspender, Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, hmf münzsortierer, münz sortierer, kellnerbörse schwarz, Münzwechsler, Geldwechsler, Münzzähler, Euro-Geldwechsler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
48810-02
ab € 26,52*
Ähnlich
HMF
48820-02
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.