Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Tischaufsteller L-Ständer DIN A6 Acryl, Menükartenhalter, Hoch- und Querformat, HMF 46952, 10,5 x 15 x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller L-Ständer DIN A6 Acryl, Menükartenhalter, Hoch- und Querformat, HMF 46952, 10,5 x 15 x 5 cm
Tischaufsteller L-Ständer DIN A6 Acryl, Menükartenhalter, Hoch- und Querformat, HMF 46952, 10,5 x 15 x 5 cm
HMF Tischaufsteller L-Ständer DIN A6 Acryl, Menükartenhalter, Hoch- und Querformat, HMF 46952, 10,5 x 15 x 5 cm
HMF Tischaufsteller L-Ständer DIN A6 Acryl, Menükartenhalter, Hoch- und Querformat, HMF 46952, 10,5 x 15 x 5 cm
HMF Tischaufsteller L-Ständer DIN A6 Acryl, Menükartenhalter, Hoch- und Querformat, HMF 46952, 10,5 x 15 x 5 cm
HMF Tischaufsteller L-Ständer DIN A6 Acryl, Menükartenhalter, Hoch- und Querformat, HMF 46952, 10,5 x 15 x 5 cm
HMF Tischaufsteller L-Ständer DIN A6 Acryl, Menükartenhalter, Hoch- und Querformat, HMF 46952, 10,5 x 15 x 5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46952
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46952
EAN/GTIN:
     4010537524692
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und gut sichtbar. Mit dem hochwertigen Acryl-Tischaufsteller von HMF kommen Menükarten, Angebote oder Werbung optimal zur Geltung.

  • Hochwertiger, glasklarer Menükartenhalter mit seitlichem Blatteinschub
  • Abgeschrägter Fuß für eine beidseitige Aufstellung im Hochformat und Querformat
  • Hergestellt aus kratzfestem, UV-beständigen Acrylkunststoff ohne Vergilben
  • Passend für Menü- und Informationskarten im DIN A6 Format
  • L-Ständer mit schräger Aufstellung für eine einseitige Präsentation
  • Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 5 mm
  • Optimal als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen und Seminaren oder in der Gastronomie
  • Abmessungen:

  • Tischaufsteller hochkant aufgestellt (B x H x T): 10,5 x 15 x 5 cm
  • Tischaufsteller quer aufgestellt (B x H x T): 15,5 x 10,5 x 4,5 cm
  • Blatteinschub hochkant aufgestellt (B x H): 10,5 x 15 cm
  • Blatteinschub quer aufgestellt (B x H): 15 x 10,5 cm
  • Gewicht: 57 g

    Hinweis: Das Produkt ist bei Lieferung in einer blauen Schutzfolie eingeschweißt. Diese sollte vor dem Gebraucht entfernt werden.

    Weitere Informationen:
    Breite:
    105
    Höhe:
    150
    Tiefe:
    50
    Größe Einschub:
    DIN A6
    Material:
    Acryl-Kunststoff
    Gewicht:
    57 g
    Weitere Suchbegriffe: Speisekartenhalter, Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, hmf a6 tischaufsteller, menükarten halter, tisch-aufsteller a6, tischaufsteller, menuekartenhalter, menuekartenaufsteller, hmf, din a6, acryl, schräg, l-ständer, werbeaufsteller, hochformat, querformat
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    HMF
    46954
    ab € 3,78*
    Ähnlich
    HMF
    46953
    ab € 2,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.