Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46924 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 21,4 x 15,8 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46924 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 21,4 x 15,8 x 7,5 cm
HMF 46924 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 21,4 x 15,8 x 7,5 cm
HMF 46924 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 21,4 x 15,8 x 7,5 cm
HMF 46924 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 21,4 x 15,8 x 7,5 cm
HMF 46924 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 21,4 x 15,8 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46924
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46924
EAN/GTIN:
     4010537469399
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Tischaufsteller aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Menüs, Angeboten, Werbung etc.

  • hochwertiger, glasklarer Menükartenaufsteller hergestellt aus kratzfestem Acrylkunststoff
  • seitlicher Einschub für Menükarten etc. im DIN A5 Querformat (14,8 x 21 cm)
  • gerade Aufstellung für eine beidseitige Präsentation; Platzieren Sie bspw. auf der Vorderseite die Getränkekarte und auf der Rückseite die Speisekarte
  • hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm und geraden Füßen
  • UV-Beständigkeit des Acryls, das Acryl vergilbt nicht

  • Tischaufsteller eignet sich ebenfalls hervorragend als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen, Seminaren, in der Gastronomie etc.

Gewicht: 0,190 kg
Abmessungen Menükartenaufsteller (B x H x T): 21,4 x 15,8 x 7,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
158
Breite:
214
Tiefe:
75
Größe Einschub:
DIN A5
Material:
Acryl-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, tischaufsteller dachform a5, menükarten halter, tisch-aufsteller a5, Menükartenaufsteller, Werbeaufsteller, Acryldisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46920
ab € 3,12*
Ähnlich
HMF
46921
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.