Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46923 Tischaufsteller Din A6 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 15,3 x 11,2 x 6,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46923 Tischaufsteller Din A6 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 15,3 x 11,2 x 6,7 cm
HMF 46923 Tischaufsteller Din A6 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 15,3 x 11,2 x 6,7 cm
HMF 46923 Tischaufsteller Din A6 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 15,3 x 11,2 x 6,7 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46923
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46923
EAN/GTIN:
     4010537469368
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Tischaufsteller aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Menüs, Angeboten, Werbung etc.

  • hochwertiger, glasklarer Menükartenaufsteller hergestellt aus kratzfestem Acrylkunststoff
  • seitlicher Einschub für Menükarten etc. im DIN A6 Querformat (10,5 x 14,8 cm)
  • gerade Aufstellung für eine beidseitige Präsentation; Platzieren Sie bspw. auf der Vorderseite die Getränkekarte und auf der Rückseite die Speisekarte
  • hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm und geraden Füßen
  • UV-Beständigkeit des Acryls, das Acryl vergilbt nicht

  • Tischaufsteller eignet sich ebenfalls hervorragend als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen, Seminaren, in der Gastronomie etc.

Gewicht: 0,095 kg
Abmessungen Menükartenaufsteller (B x H x T): 15,3 x 11,2 x 6,7 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
112
Breite:
153
Tiefe:
67
Größe Einschub:
DIN A6
Material:
Acryl-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, tischaufsteller a6 dachform, menükarten halter, tisch-aufsteller a6, Menükartenaufsteller, Werbeaufsteller, Acryldisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46920
ab € 3,13*
Ähnlich
HMF
46921
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.