Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46843 Wand Prospekthalter aus Acryl, DIN A4 Hochformat, 22 x 30,5 x 3,5 cm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46843 Wand Prospekthalter aus Acryl | DIN A4 Hochformat | 22 x 30,5 x 3,5 cm | Transparent
HMF 46843 Wand Prospekthalter aus Acryl | DIN A4 Hochformat | 22 x 30,5 x 3,5 cm | Transparent
HMF 46843 Wand Prospekthalter aus Acryl, DIN A4 Hochformat, 22 x 30,5 x 3,5 cm, Transparent
HMF 46843 Wand Prospekthalter aus Acryl, DIN A4 Hochformat, 22 x 30,5 x 3,5 cm, Transparent
Artikel-Nr.:
     C195-46843
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46843
EAN/GTIN:
     4010537468439
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und gut sichtbar. Mit dem hochwertigen Acryl-Prospekthalter für die Wandmontage von HMF kommen Ihre Werbung oder Informationen optimal zur Geltung.

  • Hochwertiger, glasklarer Acrylhalter geeignet für Flyer und Prospekte
  • Hergestellt aus kratzfestem, UV-beständigen Acrylkunststoff ohne Vergilben
  • Passend für Flyer und Prospekte im DIN A4 Format
  • Bohrungen an der Rückwand zur Aufhängung
  • Hohe Stabilität durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm
  • Optimal als Informationshalter auf Messen, Ausstellungen, Seminaren oder in der Gastronomie

Abmessungen:

  • Flyerhalter (B x H x T): 22 x 30,5 x 3,5 cm
  • Fülltiefe ca.: 3 cm

Gewicht: 200 g

Hinweis: Das Produkt ist bei Lieferung in einer blauen Schutzfolie eingeschweißt. Diese sollte vor dem Gebraucht entfernt werden.

Weitere Informationen:
Breite:
22
Höhe:
30,5
Tiefe:
3,5
Besonderheiten:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, prospekthalter Kataloghalter wandmontage wandhalterung wand Acryl Flyer flyerhalter halter Information Messe Seminare Hochformat glasklar stabil Präsentation Werbung Angebote prospekt UV-Beständig zeitschriftenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46841
ab € 3,71*
Ähnlich
HMF
46842
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.