Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3503-02 Vorhängeschloss, Alarmfunktion, 110dB, 9,8 x 7,1 x 3,35 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3503-02 Vorhängeschloss, Alarmfunktion, 110dB, 9,8 x 7,1 x 3,35 cm, Schwarz
HMF 3503-02 Vorhängeschloss, Alarmfunktion, 110dB, 9,8 x 7,1 x 3,35 cm, Schwarz
HMF 3503-02 Vorhängeschloss, Alarmfunktion, 110dB, 9,8 x 7,1 x 3,35 cm, Schwarz
HMF 3503-02 Vorhängeschloss, Alarmfunktion, 110dB, 9,8 x 7,1 x 3,35 cm, Schwarz
HMF 3503-02 Vorhängeschloss, Alarmfunktion, 110dB, 9,8 x 7,1 x 3,35 cm, Schwarz
HMF 3503-02 Vorhängeschloss, Alarmfunktion, 110dB, 9,8 x 7,1 x 3,35 cm, Schwarz
HMF 3503-02 Vorhängeschloss, Alarmfunktion, 110dB, 9,8 x 7,1 x 3,35 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-3503-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3503-02
EAN/GTIN:
     4010537350390
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Das hochwertige HMF Vorhängeschloss bietet hohen Aufbruchschuss durch die integrierte Alarmfunktion.

  • ausgestattet mit einem Sicherheitszylinderschloss mit drei Schlüsseln
  • integrierte Alarmfunktion (110 Db, Dreiton), Alarmfunktion deaktivierbar
  • integrierter Erschütterungs- und Bewegungssensor
  • geschützter Bügel aus gehärtetem Stahl, dadurch hoher Aufbruchschutz durch Brechstangen, Metallsägen und Vereisung
  • Material: Hergestellt aus speziell gehärtetem, robustem und korrosionsbeständigem Edelstahl
  • witterungsbeständig, geeignet für den Außenbereich
  • inklusive 12 Knopfbatterien (6 bereits eingelegt)
  • Korrosionsbeständig
  • Schlossfarbe: Kratzfest pulverbeschichtet in schwarz

Gewicht: 0,50 kg
Abmessungen Vorhängeschloss (H x B x T): 9,8 x 7,1 x 3,35 cm
Durchmesser Bügel: 8 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
98
Breite:
71
Tiefe:
33,5
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss verzinkt, hangschloss, vorhängeschloss, alarm, sicherheitszylinderschloss, diebstahlfunktion, alarmfunktion, schloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.