Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Schlüsseltresor mit Zahlenschloss 145 mm Schlüsselkasten Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor mit Zahlenschloss 145 mm Schlüsselkasten Geldkassette
Schlüsseltresor mit Zahlenschloss 145 mm Schlüsselkasten Geldkassette
HMF Schlüsseltresor mit Zahlenschloss 145 mm Schlüsselkasten Geldkassette
HMF Schlüsseltresor mit Zahlenschloss 145 mm Schlüsselkasten Geldkassette
Artikel-Nr.:
     C195-301-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     301-02
EAN/GTIN:
     4010537003012
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Schlüsseltresor von HMF zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Haus- Autoschlüssel oder anderer Wertgegenstände.

- Schlüsselbox zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Haus- Autoschlüssel oder anderer Wertgegenstände
- Zahlenkombinationsschloss individuell einstellbar
- 4 Löcher zur stabilen Wandbefestigung
- Inkl. Schrauben und Dübel
- Der Tresor wird an geeigneter Stelle, Wand oder Tür befestigt und dient zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen bzw. Ihres Zweitschlüssels für das Haus, Campingwagen, Auto etc.
- Kratzfest pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarz

Gewicht: 0,75 kg
Abmessungen Schlüsseltresor (H x B x T): 14,5 x 10 x 5,7 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
145
Breite:
100
Tiefe:
57
Schlossart:
Zahlenkombinationsschloss
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Zahlenkombinationsschloss individuell einstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.