Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 2681-12 Münzzählbrett Britische Pfund, 27,5 x 11 x 2 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 2681-12 Münzzählbrett Britische Pfund, 27,5 x 11 x 2 cm, grau
HMF 2681-12 Münzzählbrett Britische Pfund, 27,5 x 11 x 2 cm, grau
Artikel-Nr.:
     C195-2681-12
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2681-12
EAN/GTIN:
     4010537268121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
münzzählbrett hmf

Das Britische Pfund Münzzählbrett von HMF ist ideal zum Kassieren und Sortieren Ihres Münzgeldes.

  • Britische Pfund (£) Münzzählbrett, mit 8 Münzreihen für 1 Penny bis 2 Pfund - Münzen
  • max. Füllmenge: 134,10 £
  • Material: Schlagfester Kunststoff
  • Farbe: Grau

Gewicht: 0,130 kg
Abmessungen Münzzählbrett (L x B x H): 27,5 x 11 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
275
Breite:
110
Höhe:
20
Farbe:
Grau
Anzahl Münzreihen:
8
Währung:
Britische Pfund
Material:
Bruchsicherer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, münzzählbrett lichtgrau, Münzeinsatz, britische Pfund, Zählbrett, Münzeinlage, Geldkassette, Geld, Sparen, £
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.