Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Euro Münzzählbrett einteilig 33 x 18,5 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro Münzzählbrett einteilig 33 x 18,5 x 2 cm
Euro Münzzählbrett einteilig 33 x 18,5 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     C195-2600-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2600-02
EAN/GTIN:
     4010537260026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
münzzählbrett hmf

Das Zählbrett von HMF dient ideal zum Kassieren und Sortieren Ihres Münzgeldes.

- Münzzählbrett in verschiedenen Ausführungen
- 8 Münzreihen für 1 Cent - 2 Euro
- Material: Schlagfester Kunststoff
- Farbe: schwarz

Gewicht: 0,21 kg
Abmessungen Münzzählbrett (L x B x H): 33 x 18,5 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
330
Breite:
185
Höhe:
20
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzreihen:
8
Währung:
Euro
Material:
Bruchsicherer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, Münzeinsatz, Euro-Münzzählbrett, Zählbrett, Münzeinlage, Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.