Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1900-05 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1900-05 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, blau
HMF 1900-05 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C195-1900-05
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1900-05
EAN/GTIN:
     4010537190040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger blau
schlüssel anhänger

Schlüsselanhänger groß, blau

- Schlüsselanhänger mit Schlüsselring und Beschriftungsstreifen
- Die Anhänger werden in der Farbe "blau" geliefert und passen ideal zu unseren Schlüsselkästen/ Schränken

Weitere Informationen:
Länge:
50
Breite:
22
Höhe:
2,6
Farbe:
Blau
Besonderheiten:
Inkl. Schlüsselring und Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: hmf schlüsselanhänger, Schlüssel, Schlüsselkasten, Schlüsselbrett, Schlüsselschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,069*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4515*
€ 0,5373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4104*
€ 0,4884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3283*
€ 0,3907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1356*
€ 0,1614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,1148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,069*
€ 0,0821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.